Torusová frézovacia hlava, tvrdé obrábanie, HB7730, ⌀ D h10 / R: 10/0,5

Č. pol.: 210265 10/0,5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D h10 / R Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: H
  • Počet rezných hrán Z: 4
  • Uhol sklonu zubov: 45

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TopCut
⌀ vyvŕtavacej hlavy D 10 mm
Typ HB7730
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ H
Počet rezných hrán Z 4
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovanie 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stratégia obrábania HPC
Vnútorné chladenie nie
Veľkosť upínania 10 mm
Dĺžka hlavy l 13 mm
Dĺžka britov L2 7,5 mm
Uhlový Polomer 0,5 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 55 HRC 0,04 mm
Prevedenie stopky GARANT TopCut
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 210265 10/0,5
EAN/GTIN 4045197607423
Číslo výrobcu 210265 10/0,5
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1400 N/mm²
P
130
Oceľ < 55 HRC
H
65
Oceľ < 60 HRC
H
55
suché
 
vzduch
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "TopCut" Zobraziť všetky