• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Torusová frézovací hlava, tvrdé obrábění, HB7730, ⌀ D h10 / R: 10/0,5mm

Artiklové číslo: 210265 10/0,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D h10 / R (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Typ: H
  • Počet břitů Z: 4
  • Úhel sklonu šroubovice: 45

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série TopCut
⌀ řezné hlavy D 10 mm
Řezný materiál HB7730
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Typ H
Počet břitů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operacích frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,2×D při obvodovém frézování
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,3×D při obvodovém frézování; 0,5×D při obvodovém frézování
Strategie obrábění HPC
Vnitřní chlazení ne
Velikost upínání 10 mm
Délka hlavy l 13 mm
Délka břitu L2 7,5 mm
Rohový rádius 0,5 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 55 HRC 0,04 mm
Tvar stopky GARANT TopCut
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 210265 10/0,5
EAN / GTIN 4045197607423
Číslo výrobce 210265 10/0,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1400 N/mm
P
130
Ocel < 55 HRC
H
65
Ocel < 60 HRC
H
55
suché
 
Vzduch
 

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "TopCut" Zobrazit všechny