Opbygningsopdeler, Højde: 962mm

Art.-nr.: 928040 962
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,5 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredde 80 mm
Dybde 100 mm
Maks. bestykning med hulplade 2 × nr. 928070 hhv. nr. 928071
Vægt 4 kg
Produkttype Stolpe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928040 962
EAN/GTIN 4062406112530
Producentnummer 928040 962

Betegnelse

Udførelse:

Af robust pladestål. Barrierefri arbejdsflade. Til opdeling af bæresøjlekonstruktionen i forskellige arbejdsområder. Kun muligt i forbindelse med tværstivere nr. 928050 eller bærearmskonsol inklusive tværstiver nr. 928055, 928056.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

Kan ikke monteres på forstærket bagvæg nr. 928020.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven