Infrarød-temperaturmåler, Type: T1

Art.-nr.: 474012 T1
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 1.795,43 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 6LR61
Måleområde -30 °C - 400 °C
Opløsning, infrarød 0,1 °C
Fejlgrænse (−30 op til 0 °C) ±2 eller ±2 % af måleværdien °C
Fejlgrænse (0,1 op til 400 °C) ±1,5 eller ±1,5 % af måleværdien °C
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Emissionsgrad, indstillelig 0,1 - 1
Optik 10 : 1
Længde 75 mm
Bredde 38 mm
Højde 190 mm
Vægt 200 g
Produkttype Temperaturmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 474012 T1
EAN/GTIN 4029547011689
Producentnummer 0560 8311

Betegnelse

Udførelse:

Hurtig, berøringsfri måling også på afstand.
  • Display: Min.-/maks.-værdier
  • Grænseværdiovervågning med optisk og akustisk alarm.
  • Lille og handy med belyst display.
  • Hurtig måling: 2 målinger/sek.

Leveringsomfang:

Inklusive testprotokol og 1× batteri nr. 081561 str. 6LR61.

Specialtilbehør:

Taske nr. 474029.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven