Indvendig mikrometerskrue IMICRO, Måleområde: 3,5-4mm

Art.-nr.: 428800 3,5-4
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 335,99 DKK /stk.
  • 169,11 DKK /stk.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 863
  • Måletromleinddeling: 1/50
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN 863
Måleområde 3,5 mm - 4 mm
Aflæsning 0,001 mm
Måletromleinddeling 1/50 mm
Fejlgrænse 0,004 mm
Mål a 2 mm
Standardmåledybde 20 mm
Måleværktøj analog
Testprotokol Producentens testrapport
Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 428800 3,5-4
EAN/GTIN 7630041108330
Producentnummer 00813410

Betegnelse

Udførelse:

Analog indvendig 3-punkts-mikrometerskrue til ultrapræcis måling af boringer, selv ved store måledybder (kan udvides med op til tre forlængere). Selvcentrerende og selvjusterende. Eneste indvendige mikrometerskrue efter Abbes princip (ingen hældningsfejl af første orden).
Måleflader i hærdet stål (HV30−770).

Specialtilbehør:

Indstillingsringe nr. 484030, forlængere nr. 428802.

Bemærk:

Centreringsanordninger til store måledybder på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven