Indvendig mikrometerskrue IMICRO 4-4,5 mm

Art.-nr.: 428800 4-4,5
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 162,41 DKK /stk.
  • 323,33 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
  • Norm: DIN 863
  • Måletromleinddeling: 1/50
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 863
Måleområde 4 mm - 4,5 mm
Aflæsning 0,001 mm
Måletromleinddeling 1/50 mm
Fejlgrænse 0,004 mm
Mål a 2 mm
Standardmåledybde 20 mm
Måleværktøj analog
Testprotokol Producentens testrapport
Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 428800 4-4,5
EAN/GTIN 7630041108347
Producentnummer 00813411

Betegnelse

Udførelse:

Analog indvendig 3-punkts-mikrometerskrue til ultrapræcis måling af boringer, selv ved store måledybder (kan udvides med op til tre forlængere). Selvcentrerende og selvjusterende. Eneste indvendige mikrometerskrue efter Abbes princip (ingen hældningsfejl af første orden).
Måleflader i hærdet stål (HV30−770).

Specialtilbehør:

Indstillingsringe nr. 484030, forlængere nr. 428802.

Bemærk:

Centreringsanordninger til store måledybder på forespørgsel.
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
    Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven