{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 863 | |
Måleområde | 275 mm - 300 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,008 mm | |
Mål a | 26 mm | |
Standardmåledybde | 81 mm | |
Måledybde med maks. forlænger | 1.581 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 428800 275-300 | |
EAN/GTIN | 7630041108316 | |
Producentnummer | 00813104 |