Indvendig mikrometerskrue IMICRO 225-250 mm

Art.-nr.: 428800 225-250
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 347,17 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
  • Norm: DIN 863
  • Måletromleinddeling: 1/50
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 863
Måleområde 225 mm - 250 mm
Aflæsning 0,01 mm
Måletromleinddeling 1/50 mm
Fejlgrænse 0,008 mm
Mål a 26 mm
Standardmåledybde 81 mm
Måledybde med maks. forlænger 1.581 mm
Måleværktøj analog
Testprotokol Producentens testrapport
Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 428800 225-250
EAN/GTIN 7630041108293
Producentnummer 00813102

Betegnelse

Udførelse:

Analog indvendig 3-punkts-mikrometerskrue til ultrapræcis måling af boringer, selv ved store måledybder (kan udvides med op til tre forlængere). Selvcentrerende og selvjusterende. Eneste indvendige mikrometerskrue efter Abbes princip (ingen hældningsfejl af første orden).
Måleflader i hårdmetal (HV5−1300).

Leveringsomfang:

Inklusive forlænger 150 mm nr. 428802 str.5/150, leveres i trækasse.

Specialtilbehør:

Indstillingsringe nr. 484030, forlængere nr. 428802.

Bemærk:

Centreringsanordninger til store måledybder på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven