{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 863 | |
Måleområde | 80 mm - 90 mm | |
Aflæsning | 0,005 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,005 mm | |
Mål a | 11 mm | |
Standardmåledybde | 84 mm | |
Måledybde med maks. forlænger | 1.584 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 428800 80-90 | |
EAN/GTIN | 7630041108217 | |
Producentnummer | 00812305 |