{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Handskeegenskab | latexfri; DMF-fri | |
EN 374 | Type B (JKPT) | |
Kemikaliebestandighed | JKPT | |
Materiale | Nitril | |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | |
Bæremateriale | Nitril | |
belægningsvariant | ingen belægning | |
Tykkelse | 0,13 mm | |
Længde | 240 mm | |
Indhold | 100 | |
Vægt | 7 g | |
Farve | blå | |
Anvendelsesområde | Præcision | |
Handskestørrelse | 7 | |
AQL | 1,5 | |
Anvendelse | engangsbrug | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Engangshandsker | |
Produkttype | Engangshandsker |
Artikelnummer | 094787 7 | |
EAN/GTIN | 4062406369750 | |
Producentnummer | 094787 7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Engangshandsker, sæt, Handskestørrelse: 7
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.365 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.251 styk på lager
|
|
Anvendelsesområde | Præcision | Præcision |
Tykkelse | 0,13 mm | 0,07 mm |
Handskestørrelse | 7 | 7 |
Handskeegenskab | latexfri; DMF-fri | latexfri; DMF-fri |
EN 374 | Type B (JKPT) | Typ B (KPT) |
Handsketype | Engangshandsker | Engangshandsker |
Produkttype | Engangshandsker | Engangshandsker |