Set jednokratnih rukavica, veličina rukavice: 7

Artikl br.: 094787 7
Postavite cijenu 100 Piece (0,13 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
795 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Postavite cijenu 100 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Funkcija rukavice: ne sadrži lateks; Bez DMF-a
  • EN 374: Tip B (JKPT)
  • Razred zaštite: Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374; Zaštita od bakterija, gljivica i virusa prema EN 374

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice ne sadrži lateks; Bez DMF-a
EN 374 Tip B (JKPT)
Otpornost na kemikalije JKPT
Materijal Nitril
Razred zaštite Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374; Zaštita od bakterija, gljivica i virusa prema EN 374
Materijal nosača Nitril
Varijanta presvlake bez presvlake
Debljina 0,13 mm
Duljina 240 mm
Sadržaj 100
Težina 7 g
Boja plavo
Područje primjene Preciznost
Veličina rukavice 7
AQL 1,5
Primjena jednokratno
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Jednokratna rukavica
Vrsta proizvoda Jednokratna rukavica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094787 7
EAN / GTIN 4062406369750
Broj proizvođača 094787 7
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Nitrilne jednokratne rukavice sa strukturiranom površinom na vrhovima prstiju. Odobrene za kontakt s prehrambenim namirnicama. Bez pudera. AQL 1,5 (EN 374-2). Kutija sadrži 100 komada.
Set jednokratnih rukavica u kutiji za doziranje. Kategorija III.

Standard:

Zaštita od bakterija, gljivica i virusa prema EN 374

Warning:

Namjenska upotreba
  • Štite ruke od mehaničkih rizika, ogrebotina, žuljeva i drugih površinskih ozljeda.
  • Optimalni zaštitni učinak samo pri potpunoj pokrivenosti područja koje treba zaštititi. Ako rukavice imaju zatvarač, provjerite zatvara li se on čvrsto. Zaštitne rukavice ne smiju kliziti. Odaberite odgovarajuću veličinu rukavica.
  • Za precizan rad u nauljenim i mokrim radnim okruženjima.

Nepropisna upotreba
  • Ne štite od kemijskih, mikrobioloških, termičkih, električnih rizika i rizika od posjekotina.
  • Ne upotrebljavajte u blizini rotirajućih dijelova stroja.
  • Kombinacija s drugom zaštitnom opremom ne smije umanjivati zaštitni učinak ni ometati korisnika u njegovoj aktivnosti.