Na voljo alternativa:

Garnitura rokavic za enkratno uporabo 7

Št. art.: 094787 7
Nastavi ceno 100 kos (0,12 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
730 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Brez lateksa; Brez DMF
  • EN 374: Tip B (JKPT)
  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti rokavic Brez lateksa; Brez DMF
EN 374 Tip B (JKPT)
Odpornost proti kemikalijam JKPT
Material Nitril
Razred zaščite Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374
Nosilni material Nitril
Različica prevleke Brez prevleke
Debelina 0,13 mm
Dolžina 240 mm
Vsebina 100
Masa 7 g
Barva modra
Področje uporabe Preciznost
Velikost rokavic 7
AQL 1,5
Uporaba za enkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Rokavica za enkratno uporabo
Vrsta izdelka Rokavica za enkratno uporabo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094787 7
EAN/GTIN 4062406369750

Opis

Izvedba:

Rokavice iz nitrila za enkratno uporabo s strukturiranimi konicami prstov. Brez pudra. AQL 1,5 (EN 374-2). Podajalna škatla s 100 kosi.
Garnitura delovnih rokavic za enkratno uporabo v podajalni škatli. Kategorija III.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor
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
    Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico