{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Handskeegenskab | latexfri; DMF-fri | |
| EN 374 | Typ B (KPT) | |
| Kemikaliebestandighed | KPT | |
| Materiale | Nitril | |
| Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374; Beskyttelse mod bakterier, svampe og vira iht. EN 374 | |
| Bæremateriale | Nitril | |
| belægningsvariant | ingen belægning | |
| Tykkelse | 0,07 mm | |
| Længde | 240 mm | |
| Indhold | 100 | |
| Vægt | 3,8 g | |
| Farve | sort | |
| Anvendelsesområde | Præcision | |
| Handskestørrelse | 7 | |
| AQL | 1,5 | |
| Anvendelse | engangsbrug | |
| Beskyttelseskategori | Kategori III | |
| Handsketype | Engangshandsker | |
| Produkttype | Engangshandsker |
| Artikelnummer | 094785 7 | |
| EAN/GTIN | 4045197974808 | |
| Producentnummer | 094785 7 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |