Engangshandsker, sæt, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094787 7
Sæt pris 100 styk (DKK 0,94 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
793 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Sæt pris 100 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Handskeegenskab: latexfri; DMF-fri
  • EN 374: Type B (JKPT)
  • Beskyttelsesklasse: Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374; Beskyttelse mod bakterier, svampe og vira iht. EN 374

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Handskeegenskab latexfri; DMF-fri
EN 374 Type B (JKPT)
Kemikaliebestandighed JKPT
Materiale Nitril
Beskyttelsesklasse Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374; Beskyttelse mod bakterier, svampe og vira iht. EN 374
Bæremateriale Nitril
belægningsvariant ingen belægning
Tykkelse 0,13 mm
Længde 240 mm
Indhold 100
Vægt 7 g
Farve blå
Anvendelsesområde Præcision
Handskestørrelse 7
AQL 1,5
Anvendelse engangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori III
Handsketype Engangshandsker
Produkttype Engangshandsker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094787 7
EAN/GTIN 4062406369750
Producentnummer 094787 7
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Nitril-engangshandske med strukturerede fingerspidser. Pudderfri. AQL 1,5 (EN 374-2). Dispenserboks 100 stk.
Engangshandskesæt i dispenserboks. Kategori III.

Norm:

Beskyttelse mod bakterier, svampe og vira iht. EN 374

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Beskytter hænderne mod mekaniske risici, hudafskrabninger, vabler og andre overfladiske kvæstelser.
  • Der opnås kun den optimale beskyttelseseffekt, hvis det område, der skal beskyttes, er dækket helt. Ved beskyttelseshandsker med lukning skal det sikres, at denne sidder godt fast. Beskyttelseshandsker må ikke kunne rutsje op eller ned. Vælg den passende handskestørrelse.
  • Til præcisionsarbejde i oliekontaminerede og våde arbejdsomgivelser.

Ukorrekt anvendelse
  • Beskytter ikke mod kemiske, mikrobiologiske, termiske, elektriske farer og snitfare.
  • Må ikke anvendes i nærheden af roterende maskindele.
  • Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter