• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Sada jednorázových rukavic, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094787 7
Nastavit cenu 100 kusy (CZK 4,16 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
538 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Nastavit cenu 100 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek
100 ks
Odolnost vůči chemikáliím
JKPT
Obsah ks
100 ks
Typ
Typ B
Tloušťka
0,13 mm
Barva
Modrá
Druh produktu
Rukavice
Rozsah použití
Ochrana proti chemikáliím
Velikost rukavic
7
Rozsah použití
Přesnost
Provedení
Pět prstů
Opakované použití
Jednorázové
Jednotka
Ks
AQL (akceptovaná úroveň kvality)
1,5
Norma
EN 374:2016
Nosný materiál
Nitril
Povlak
bez povlaku
s podšívkou
ne
Vlastnosti
Bez DMF; Bezlatexové; Uchopení mokrých předmětů; Uchopení předmětů od oleje
Kategorie ochrany
III
Celková délka L
240 mm
Hmotnost celkem
7 g
Obsah
sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094787 7
EAN / GTIN 4062406369750
Číslo výrobce 094787 7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jednorázové nitrilové rukavice se strukturovanými špičkami prstů. Neobsahují pudr. AQL 1,5 (EN 374-2). Dávkovací box 100 ks.
Sada jednorázových rukavic v dávkovacím boxu. Kategorie III.

Norma:

Ochrana proti bakteriím, houbám a virům podle EN 374

Warning:

Stanovené použití
  • Chrání ruce před mechanickým ohrožením, odřeninami, puchýři a jinými povrchovými poraněními.
  • Optimální ochranný účinek jen při kompletním pokrytí chráněné oblasti.
  • U ochranných rukavic se zapínáním zkontrolujte jeho pevné usazení.
  • Ochranné rukavice nesmí klouzat.
  • Volte vhodnou velikost rukavic.
  • Rukavice po jednorázovém použití zlikvidujte.
  • Pro přesnou práci v mastném a mokrém pracovním prostředí.

Nesprávné použití
  • Nechrání před tepelným a elektrickým nebezpečím a nebezpečím pořezání.
  • Nepoužívejte v blízkosti rotačních strojů.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.