{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Handskeegenskab | Levnedsmiddelcertificering | |
EN 374 | Type B (JKOPTL) | |
Kemikaliebestandighed | JKOPTL | |
Materiale | Nitril | |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | |
Bæremateriale | Nitril | |
Tykkelse | 0,19 mm | |
Længde | 290 mm | |
Indhold | 50 | |
Farve | sort | |
Anvendelsesområde | Allround | |
Handskestørrelse | 7 | |
Standard/direktiv | EN 374 | |
Anvendelse | engangsbrug | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Engangshandsker | |
Produkttype | Engangshandsker |
Artikelnummer | 094735 7 | |
EAN/GTIN | 7392626057067 | |
Producentnummer | 849/7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Engangshandsker, sæt Tegera® 849, Handskestørrelse: 7
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.400 styk på lager
|
|
Materiale | Nitril | Nitril |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 |
Bæremateriale | Nitril | Nitril |
Anvendelse | engangsbrug | engangsbrug |
Beskyttelseskategori | Kategori III | Kategori III |
Produkttype | Engangshandsker | Engangshandsker |
Kemikaliebestandighed | JKOPTL | JKLNPST |