Parallel-klodser, par, T-notens nominelle mål: 8mm

Art.-nr.: 375500 8
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

T-notens nominelle mål (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6350
T-notens nominelle mål 8 mm
Bredde-tolerance h7 -0,015 mm
Længde 100 mm
Højde 25 mm
Højdetolerance parvis IT5 0,009 mm
Produkttype Parallelklodser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 375500 8
EAN/GTIN 4020772074265
Producentnummer 74260

Betegnelse

Udførelse:

Tilpasset til minustolerance h på maskinnoter med tolerancen H 8. Højdemål i henhold til tolerance IT.

Anvendelse:

  • Som anslag i maskinnoter.
  • Som parallelunderlag ved opspændingselementer. Yderligere parallelunderlag − se nr. 366400 − 366750.

Materiale:

Hærdet stål.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven