Pereche de opritoare paralele, Dimensiunea nominală a canalelor în T: 8mm

Cod articol.: 375500 8
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea nominală a canalelor în T (mm) Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baghete 1 pereche
Lungime 100 mm
Lăţime 8 mm
Lăţime toleranţă ± -0,015 mm
Înălţime 25 mm
Toleranţă înălţime ± 0,009 mm
Paralelism 0,009 mm
Descrierea formei Dreptunghiular; Neted; paralel
Recomandat pentru dimensiunea nominală a canelurii în T 8 mm
Tip produs Cale plan-paralele

Identificare și clasificare

Cod articol 375500 8
EAN / GTIN 4020772074265
Număr producător 74260
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Realizate pentru toleranţa minus h7 pentru canalele pe masa maşinii cu toleranţă H8. Înălţime conform toleranţei IT5.

Aplicaţie:

  • Ca opritoare în canalele meselor maşinilor.
  • Ca suporturi paralele în dispozitivele de prindere. Pentru alte suporturi paralele consultaţi Cod 366400 – 366750.

Material:

Oţel călit.

Notă:

  • Toleranță dimensională nominală în înălțime conform DIN ISO 2768-m.
  • Toleranță dimensională nominală în lățime conform DIN ISO 286: h7.
  • Dimensiuni rămase conform DIN ISO 2768-m.