{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Type | 6350 | |
| Dim. nom. rain. T | 8 mm | |
| Tolérance largeur h7 | -0,015 mm | |
| Longueur | 100 mm | |
| Hauteur | 25 mm | |
| Tolérance hauteur par paire IT5 | 0,009 mm | |
| Type de produit | Cales parallèles |
| Référence article | 375500 8 | |
| EAN / GTIN | 4020772074265 | |
| Réf. fabricant | 74260 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |