Vzporedne podloge, par, Nazivna mera T-utora: 8mm

Št. art.: 375500 8
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivna mera T-utora (mm) Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število letev 1 par
Dolžina 100 mm
Širina 8 mm
Toleranca širine ± −0,015 mm
Višina 25 mm
Toleranca višine ± 0,009 mm
Vzporednost 0,009 mm
Opis oblike pravokotno; ravno; vzporedno
Za nazivne mere T-utora 8 mm
Vrsta izdelka vzporedne podloge

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 375500 8
EAN/GTIN 4020772074265
Številka proizvajalca 74260
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Prisloni so z negativno toleranco po širini h7 prirejeni utorom na mizi stroja s toleranco H8. Toleranca višine je IT5.

Uporaba:

  • Kot prisloni v utoru mize stroja.
  • Kot vzporedne podloge v vpenjalnih pripravah. Za druge vzporedne podloge glejte art. 366400 − 366750.

Material:

Kaljeno jeklo.

Opomba:

  • Nazivna dimenzijska toleranca v višini po DIN ISO 2768-m.
  • Nazivna dimenzijska toleranca v širini po DIN ISO 286: h7.
  • Preostale dimenzije v skladu z DIN ISO 2768-m.