{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ | 16 mm | |
Indvendig køling | nej | |
egnet til notbredde m | 2 mm | |
Nyttelængde L1 | 25 mm | |
Skærholder-⌀ D1 | 6,5 mm | |
Midterforskydning L3 | 3,65 mm | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 7,03 mm | |
Skrue | 290399 1 | |
Skaftlængde Ls | 6 mm | |
Skaft | WTO | |
Produkttype | Not- og profilstødningsværktøj |
Artikelnummer | 290352 2 | |
EAN/GTIN | 4062406099558 | |
Producentnummer | 290352 2 |