{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Diameter, skaft Ds | 16 mm | |
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Egnet til notbredde m | 6 mm; 8 mm | |
| Diameter, skæretilbehør D1 | 16 mm | |
| Diameter, mindste forboring Dmin | 17,49 mm; 17,85 mm | |
| Længde på udhæng A | 37 mm | |
| Midterforskydning L3 | 9 mm | |
| Radius, skæretilbehør R2 | 8 mm | |
| Længde, skaft Ls | 6 mm | |
| Indvendig køling | nej | |
| Produkttype | not- og profilstødningsværktøj | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 290352 6 | |
| EAN/GTIN | 4062406099596 | |
| Producentnummer | 290352 6 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |