• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Držalo za pehanje utorov za aparate za pehanje utorov Držalo WTO, Za utore od širine m: 2mm

Št. art.: 290352 2
Popust
159,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 27. sep. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Za utore od širine m (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Hladilno mazalno sredstvo ne
Vrsta izdelka orodje za pehanje utorov in profila
Premer nosilca rezila D1 6,5 mm
Premer minimalnega predvrtanja Dmin 7,03 mm
Premer držala Ds 16 mm
Dolžina držala Ls 6 mm
Radij nosilca rezila R2 3,25 mm
Previsna dolžina A 25 mm
Srednji premik L3 3,65 mm
Primerno za utore s širino m 2 mm
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 290352 2
EAN/GTIN 4062406099558
Številka proizvajalca 290352 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pazi:

Minimalni ⌀ predvrtanja vedno uporabljajte glede na širino utora (npr. za širino utora 14 mm = minimalni ⌀ predvrtanja 38,22 mm.)

Opomba:

  • Posamezne velikosti držal so primerne za različne širine utorov. V tem primeru po možnosti vedno uporabite optimalno kombinacijo držala in rezalnega vložka (enaka velikost), da zagotovite maksimalno trdnost.
  • Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391290393 za natančno nastavitev Y-koordinate.
  • Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.