• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Notstødholder til notstød-apparater Skaft WTO, fra notbredde m: 4mm

Art.-nr.: 290352 4
Rabat
1.226,48 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 22. nov. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

fra notbredde m (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Diameter, skaft Ds 16 mm
Kølesmøremiddel nej
Egnet til notbredde m 4 mm; 5 mm
Diameter, skæretilbehør D1 10 mm
Diameter, mindste forboring Dmin 10,71 mm; 10,91 mm
Længde på udhæng A 37 mm
Midterforskydning L3 5,35 mm
Radius, skæretilbehør R2 5 mm
Længde, skaft Ls 6 mm
Indvendig køling nej
Produkttype not- og profilstødningsværktøj
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 290352 4
EAN/GTIN 4062406099572
Producentnummer 290352 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Advarsel:

Anvend altid minimumsforborings-⌀ svarende til notbredden (f.eks. til notbredde 14 mm = minimumsforborings-⌀ 38,22 mm).

Bemærk:

  • Enkelte holderstørrelser er egnet til forskellige notbredder. I disse tilfælde skal der altid helst bruges den optimale kombination af holder og skæreforsats (identisk størrelse) til maks. stabilitet.
  • På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391 − 290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.
  • Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.