{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Refrigeración interior | No | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Tipo de producto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles | |
| Diámetro del portacuchillas | 6,5 mm | |
| Diámetro mínimo de pretaladrado | 7,03 mm | |
| Diámetro vástago | 16 mm | |
| Longitud vástago | 6 mm | |
| Radio portacuchillas | 3,25 mm | |
| Longitud de alcance | 25 mm | |
| Desplazamiento central | 3,65 mm | |
| Adecuado para anchura de ranura | 2 mm | |
| Contenido | pieza única |
| Artikelnummer | 290352 2 | |
| EAN/GTIN | 4062406099558 | |
| Nummer fabrikant | 290352 2 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |