{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szár ⌀ | 16 mm | |
| Belső hűtés | nem | |
| Alkalmas m horonyméret | 2 mm | |
| Hasznos hossz L1 | 25 mm | |
| Lapkatartó ⌀ D1 | 6,5 mm | |
| Középeltolódás L3 | 3,65 mm | |
| Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 7,03 mm | |
| Csavar | 290399 1 | |
| Szárhossz Ls | 6 mm | |
| Szár | WTO | |
| Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |
| Cikkszám | 290352 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406099558 | |
| Gyártó száma | 290352 2 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |