• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Kegelbürste BKVZ für Edelstahl 100x13 mm für Winkelschleifer gezopft

Artikel-Nr.: A350610013235
Netto: 27,21 €
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
Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A350610013235
EAN / GTIN 4027497361939
Herstellernummer A350610013235
L-Nummer L50260 336

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Dank rostfreiem Stahldraht auch für die Bearbeitung von Edelstahl geeignet • Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel • Leichtes Arbeiten mit glattem Draht • Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel dank integriertem M14-Gewinde • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Edelstahlbearbeitung stellt für dieses Werkzeug kein Problem dar. Dank rostfreiem Stahldraht kann nach der Bearbeitung kein Rost an Ihrem Werkstück entstehen. • Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig.

Merkmal:

Bürstentyp: Kegelbürste
Drahtmaterial: Rostfreier Stahldraht glatt
Drahtstärke: 0.5 mm
n max.: 12500 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Sicherheitsnorm: EN 1083-2
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Innengewinde
Werkzeugaufnahmeabmessung: M14 Innengewinde mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 13 mm
Werkzeugdurchmesser: 100 mm

Vorteil:

Edelstahlbearbeitung stellt für dieses Werkzeug kein Problem dar. Dank rostfreiem Stahldraht kann nach der Bearbeitung kein Rost an Ihrem Werkstück entstehen.
Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig.

Verwendung:

Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet

Werkstoff:

Edelstahl
Stahl
Titan

Passend für:

Bürsten: gut geeignet
Entgraten: geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: gut geeignet
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: gut geeignet
Satinieren: gut geeignet
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Dank rostfreiem Stahldraht auch für die Bearbeitung von Edelstahl geeignet
Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel
Leichtes Arbeiten mit glattem Draht
Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel dank integriertem M14-Gewinde
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests