Opis:
Vaša dodana vrednost: - Zaradi žice iz nerjavnega jekla je primeren tudi za obdelavo nerjavnega jekla - Hitra in enostavna montaža brez napenjalnega ključa - Enostavno delo z gladko žico - Hitra in enostavna montaža brez napenjalnega ključa zaradi integriranega navoja M14 - Preizkušena kakovost: visoka varnost zaradi rednih testov Vaše prednosti: - Obdelava nerjavnega jekla za to orodje ni težava. Zaradi žice iz nerjavnega jekla na obdelovancu po obdelavi ne more nastati rja. - Prihranite čas: To orodje lahko namestite neposredno na vreteno stroja ali na ustrezno držalo z zunanjim navojem. Dodatna orodja niso potrebna.
Lastnosti:
Vrsta krtače: stožčasta krtača
Material žice: žica iz nerjavečega jekla gladka
Debelina žice: 0,5 mm
n največ: 12500 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Varnostni standard: EN 1083-2
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Notranji navoj
Dimenzija držala orodja: notranji navoj M14 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 13 mm
Premer orodja: 100 mm
Prednosti:
Obdelava nerjavnega jekla za to orodje ni težava. Zaradi žice iz nerjavnega jekla na obdelovancu po obdelavi ne more nastati rja.
Prihranite čas: To orodje lahko namestite neposredno na vreteno stroja ali na ustrezno držalo z zunanjim navojem. Dodatna orodja niso potrebna.
Uporaba:
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Material:
iz nerjavečega jekla
Jeklo
Titan
Primerno za:
Ščetkanje: primerno
Odstranjejevanje: primerno
Odstranjevanje barve: primerno
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: dobro prilagojeno
Satenasta obdelava: zelo primerna
Grobo brušenje: -
Opomba:
Žica iz nerjavečega jekla je primerna tudi za obdelavo nerjavnega jekla.
Hitra in enostavna montaža brez vpenjalnega ključa
Enostavno delo z gladko žico
Hitra in enostavna montaža brez vpenjalnega ključa zaradi vgrajenega navoja M14
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov