Brosse conique LUKAS BKVZ pour acier inoxydable, 100x13 mm, pour meuleuse d’angle, tressée

Réf.: A350610013235
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Brosse boisseau

Numéros d’identification et classifications

Référence article A350610013235
EAN / GTIN 4027497361939
Réf. fabricant A350610013235
Article hors catalogue L50260 336

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Produit idéal pour l’usinage d’acier inoxydable grâce au fil métallique inoxydable •Montage rapide et facile sans clé de serrage •Utilisation facile avec du fil métallique lisse •Montage rapide et facile sans clé de serrage grâce au filetage M14 intégré •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •L’usinage d’acier inoxydable ne pose aucun problème à cet outil. Grâce au fil métallique inoxydable, l’usinage ne génère aucune rouille sur votre pièce usinée. •Économisez du temps : Cet outil peut être monté directement sur l’arbre de la machine ou sur une tige adaptée avec filetage extérieur. Le montage ne nécessite aucun outil supplémentaire.

Caractéristique(s):

Type de brosse: Brosse conique
Matériau en fil métallique: Fil métallique inoxydable lisse
Épaisseur du fil métallique: 0.5 mm
n max.: 12500 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Norme de sécurité: EN 1083-2
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Filetage intérieur
Dimension du système de fixation de l’outil: Filetage intérieur M14 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 13 mm
Diamètre de l’outil: 100 mm

Avantage(s):

L’usinage d’acier inoxydable ne pose aucun problème à cet outil. Grâce au fil métallique inoxydable, l’usinage ne génère aucune rouille sur votre pièce usinée.
Économisez du temps : Cet outil peut être monté directement sur l’arbre de la machine ou sur une tige adaptée avec filetage extérieur. Le montage ne nécessite aucun outil supplémentaire.

Utilisation:

Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Alliages de titane et nickel: idéal

Matière(s):

Acier inoxydable
Acier
Titane

Adapté(s) pour:

Brosses: idéal
Ébarbage: convient
Satinage: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: idéal
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: idéal
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Produit idéal pour l’usinage d’acier inoxydable grâce au fil métallique inoxydable
Montage rapide et facile sans clé de serrage
Utilisation facile avec du fil métallique lisse
Montage rapide et facile sans clé de serrage grâce au filetage M14 intégré
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers