LUKAS BKVW univerzális kúpos kefe rozsdamentes acélhoz 100x13 mm rozsdamentes acélhoz sarokcsiszolóhoz csomózottan

Cikkszám: A350610013235
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fazékkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A350610013235
EAN / GTIN 4027497361939
Gyártó száma A350610013235
L-szám L50260 336

Leírás

Leírás:

Legfontosabb jellemzők: - A rozsdamentes acélhuzalnak köszönhetően rozsdamentes acél megmunkálására is alkalmas - Gyors és egyszerű szerelés feszítőkulcs nélkül - Könnyű munkavégzés sima huzallal - Gyors és egyszerű szerelés feszítőkulcs nélkül a beépített M14-es menetnek köszönhetően - Ellenőrzött minőség: Nagy biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - A rozsdamentes acél megmunkálása nem jelent problémát ennek a szerszámnak. A rozsdamentes acélhuzalnak köszönhetően a megmunkálás után nem képződik rozsda a munkadarabon. - Időmegtakarítás: Ez a szerszám közvetlenül a gép orsójára vagy egy megfelelő, külső menettel rendelkező szárra szerelhető. További eszközökre nincs szükség.

Jellemző:

Kefetípus: kúpkefe
Drót anyaga: rozsdamentes acélhuzal sima
Drótvastagság: 0,5 mm
n max.: 12500 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Biztonsági szabvány: EN 1083-2
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: Belső menet
Szerszámtartó mérete: M14 belső menet mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 13 mm
Szerszám átmérő: 100 mm

Előny:

A rozsdamentes acél megmunkálása nem jelent problémát ennek a szerszámnak. A rozsdamentes acélhuzalnak köszönhetően a megmunkálás után nem képződik rozsda a munkadarabon.
Időmegtakarítás: Ez a szerszám közvetlenül a gép orsójára vagy egy megfelelő, külső menettel rendelkező szárra szerelhető. További eszközökre nincs szükség.

Felhasználás:

ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak

Alapanyag:

rozsdamentes acél
Acél
Titánium

Alkalmazható:

Kefélés: jól alkalmazható
Eltávolítás: alkalmas
Festékeltávolítás: jól alkalmazható
Tisztítás: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Szatén kivitelezés: jól alkalmazható
Durva csiszolás: -

Figyelem:

A rozsdamentes acélhuzal rozsdamentes acél megmunkálására is alkalmassá teszi.
Gyors és egyszerű összeszerelés szorítókulcs nélkül
Könnyű dolgozni a sima huzallal
Gyors és egyszerű összeszerelés szorítókulcs nélkül a beépített M14-es menetnek köszönhetően
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően