• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eckfachboden, verzinkt mit Traversenset, passend für Regalanschluss Tiefe: 400mm

Artikel-Nr.: 990370 400
Preis pro 1 Stück
Netto: 95,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Regalanschluss Tiefe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 120
  • Fachboden Stärke: 38
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 120 kg
Fachboden Stärke 38 mm
Material verzinkt
Stärke 38 mm
Fachboden Breite 975 mm
Fachboden Tiefe 975 mm
Fachboden Stirnseite (Maß A) 777 mm
Fachboden Tiefe (Maß B) 900 mm
passend für Regalanschluss Tiefe 400 mm
Einsatzbereich Fachbodenregal
Produktart Fachboden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 990370 400
EAN / GTIN 4045197517746
Herstellernummer 990370 400
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

3 Traversen zum Einhängen in Säulenrahmen/Eckstütze, der verzinkte Eckfachboden wird auf die Traversen aufgelegt.

Verwendung:

Für Eckverbindungen.

Lackierung:

Traversen immer anthrazitgrau RAL 7016 pulverbeschichtet.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Steckregale zum eigenständigen Kombinieren.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.
  • Regal in Wand oder Boden verankern.

Sachwidriger Einsatz
  • Steckregale zum eigenständigen Kombinieren.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.
  • Regal in Wand oder Boden verankern.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Regal und Fachböden nicht überladen.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
  • Nicht auf Fachböden setzen oder stellen.