Parallel-Schraubstock „Heuer-Compact“ mit Schnellverstellung, Backenbreite: 120mm

Artikel-Nr.: 967460 120
Preis pro 1 Stück
Netto: 246,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Heuer Compact
Backenbreite 120 mm
Spannweite 125 mm
Spanntiefe 65 mm
Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-⌀ 15 mm - 50 mm
wechselbare Backen ja
Spannweiten Schnellverstellung ja
Öffnungsrichtung nach vorne öffnend
Material Stahl geschmiedet
Gewicht 4,8 kg
Produktart Parallel-Schraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 967460 120
EAN / GTIN 2050002047846
Herstellernummer 118 001

Beschreibung

Ausführung:

Leichtgewicht aus Stahl mit kompakten Abmessungen, ganz aus Stahl geschmiedet. Nach vorne öffnend.
Mit integrierten Rohrspannbacken unter den normalen Backen.
Neuartige Spannweiten-Schnellverstellung von 0 bis 125 mm durch HEUER Quicklaunch, Schnellverstellung per Knopfdruck, ohne Betätigung des Schwengels.
Zusätzliche Öffnungsweitenanzeige am Rohrkörper mit Zentimeterskala vereinfacht die Voreinstellung.
Eingesetzte Spannbacken, oberflächengehärtet und verzinkt. Spannkraft 10 kN.
Eine Seite geriffelt, eine Seite glatt. Wendbar und austauschbar.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

Sonderzubehör:

Drehplatte Nr. 967390 Gr. 100.
Ersatzbacken Nr. 967405 Gr. 120.
Klemmbügel Nr. 967400 Gr. 100.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte