• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangensatz poliert MK 3tlg

Artikel-Nr.: 87800025
Netto: 55,22 €
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87800025
EAN / GTIN 4005887010445
Herstellernummer 87800025
L-Nummer L60010 7721

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gängige Bestückung für universelle Anwendung in Industrie, Handwerk, Werkstatt und Haushalt
INHALT 3-tlg. Sortiment in hochwertiger Gewebetasche
  • 1x 524205 Flachrundzange/Telefonzange, 200 mm
    1x 545310 Kombizange, 180 mm
    1x 587220 Seitenschneider, 160 mm
  • ;
    • Poliert, ergonomische Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen

    Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 3
    • Inhalt: 1x 524205 Flachrundzange/Telefonzange, 200 mm1x 545310 Kombizange, 180 mm1x 587220 Seitenschneider, 160 mm
    • Länge mm (L): 295 mm
    • Gewicht: 754 g