Sada kleští Leštěné čelisti rukojeti potažené plastem, 3dílné

Č. pol.: 87800025
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87800025
EAN/GTIN 4005887010445
Číslo výrobcu 87800025
Číslo L L60010 7721

Popis

Popis:

  • Společné zařízení pro univerzální použití v průmyslu, řemesle, dílně a domácnosti
OBSAH 3dílný Sortiment ve vysoce kvalitní látkové tašce
  • 1x 524205 kleště na nosní štíty/telefonní kleště, 200
    mm 1x 545310 kombinované kleště, 180 mm 1x 587220 boční štípací kleště, 160 mm
  • ;
    • Leštěná ergonomická rukojeť s vícesložkovým pouzdrem

    Charakteristika:

    • Počet nástrojů: 3
    • Obsah: 1x 524205 Ploché kleště/telefonní kleště, 200 mm1x 545310 Kombinované kleště, 180 mm1x 587220 Boční štípací kleště, 160 mm
    • Délka [mm): 295 mm
    • Hmotnost: 754 g