Set de clești cu mânere MK lustruite, 3 bucăți

Cod articol: 87800025
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87800025
EAN / GTIN 4005887010445
Număr producător 87800025
L-Număr L60010 7721

Descriere

Descriere:

  • Echipament comun pentru aplicații universale în industrie, ambarcațiune, atelier și gospodărie
CONȚINUT 3 piese Asortiment în sac de țesături de înaltă calitate
  • 1x 524205 clește cu vârf nazal/clește telefonic, 200 mm 1x 545310 clește
    combinat, 180 mm 1x 587220 freze laterale, 160 mm
  • ;
    • Mânere ergonomice, lustruite, cu mâneci multi-componente

    Caracteristică:

    • Număr de unelte: 3
    • Conținut: 1x 524205 Clește cu nas plat/ clește de telefon, 200 mm1x 545310 Clește combinat, 180 mm1x 587220 Clește lateral, 160 mm
    • Lungime [mm): 295 mm
    • Greutate: 754 g