Jeu de pinces polies MK 3pcs

Réf.: 87800025
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87800025
EAN / GTIN 4005887010445
Réf. fabricant 87800025
Article hors catalogue L60010 7721

Description

Description:

  • Équipement commun pour une application universelle dans l'industrie, l'artisanat, l'atelier et le ménage
CONTENU 3 pièces Assortiment dans sac en tissu de haute qualité
  • 1x pinces à bec/pince téléphonique 524205, 200
    mm 1x 545310 pinces universelles, 180 mm 1x 587220 pinces coupantes obliques, 160 mm
  • ;
    • Poignées polies et ergonomiques avec manchons multi-composants

    Caractéristique(s):

    • Nombre d'outils: 3
    • Contenu: 1x 524205 Pince plate/pince téléphonique, 200 mm1x 545310 Pince universelle, 180 mm1x 587220 Pince coupante diagonale, 160 mm
    • Longueur mm (L): 295 mm
    • Poids: 754 g