• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenauszieher 12 - 15 mm

Artikel-Nr.: 8012910
Netto: 65,39 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Innenauszieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8012910
EAN / GTIN 4036976105278
Herstellernummer 8012910
L-Nummer L60160 1700

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für extrem dicht anliegende Kugellager, Ringe, Büchsen und Simmerringe®
  • Arbeitsweise:
  • Den Innenauszieher in das Lager einführen und die Spindel eindrehen. Die scharfen Ansätze der Schalen pressen sich hinter das auszuziehende Teil. Erst dann Gegenstütze aufsetzen. Füße parallel zur Spindel ausrichten, dadurch entsteht eine starre Einheit
  • Die Bauform kann vom Bild abweichen
  • Kann sowohl mit Gleithammer oder Gegenstütze verwendet werden

Merkmal:

  • Anschlussgewinde: M10
  • Gegenstütze: 1.36/1
  • Gesamtbreite [mm]: 26 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 26 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 109 mm
  • Gleithammer: 1.35/1A
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 10 mm
  • Spreizbereich (min./max.): 12-15
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein