Notranji izvleček 12-15 mm

Št. art.: 8012910
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Notranji snemalniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8012910
EAN/GTIN 4036976105278
Številka proizvajalca 8012910
L-število L60160 1700

Opis

Opis:

Za izjemno tesno prilegajoče se kroglične ležaje, obroče, puše in Simmerringe®
Način dela:
Vstavite notranji izvlečni element v ležaj in privijte vreteno. Ostri konci lupin pritisnejo za del, ki ga je treba izvleči. Šele nato namestite podporo za pult. Noge poravnajte vzporedno z vretenom in tako ustvarite togo enoto
Načrt se lahko razlikuje od slike
Mogoče uporabiti z drsnim kladivom ali nasprotno podporo.

Lastnosti:

  • Priključni navoj: M10
  • Nasprotna opora [mm]: 1.36/1
  • Skupna širina [mm]: 26 mm
  • Skupna višina [mm]: 26 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 109 mm
  • Drsno kladivo: 1.35/1A
  • Širina po ploskvah [mm: 10 mm
  • Razpon širjenja (min./max.): 12-15
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo so 3D podatki: brez
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez