Extracteur interne

Réf.: 8012910
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Extracteurs intérieurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8012910
EAN / GTIN 4036976105278
Réf. fabricant 8012910
Article hors catalogue L60160 1700

Description

Description:

Mode d’emploi: Faire pénétrer l’extracteur à prise interne dans le roulement et introduire la vis de force en la vissant. Les bords bien affilés de l’embase sont comprimés sous la pièce à extraire. A ce moment là, mettre les tirants en place. Les deux pieds se redressent parallèlement à la vis de force, créant ainsi un ensemble solide.
Peut être utilisé avec un marteau à coulisse ou un contre-support

Caractéristique(s):

  • Filetage de raccordement: M10
  • Contre-support: 1.36/1
  • Largeur totale [mm]: 26 mm
  • Hauteur totale [mm]: 26 mm
  • Longueur totale [mm]: 109 mm
  • Marteau coulissant: 1.35/1A
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 10 mm
  • Plage d'écartement (min./max.): 12-15
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non