Belső kihúzó 12-15 mm

Cikkszám: 8012910
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Belső kihúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8012910
EAN / GTIN 4036976105278
Gyártó száma 8012910
L-szám L60160 1700

Leírás

Leírás:

Rendkívül szorosan illeszkedő golyóscsapágyakhoz, gyűrűkhöz, perselyekhez és Simmerrings®
Munkamódszer:
Elhelyezze a belső kihúzót a csapágyba, és csavarja be az orsót. A kagylók éles végei a kihúzandó alkatrész mögé nyomódnak. Csak ezután tegye fel a pultra a támasztékot. A lábakat az orsóval párhuzamosan igazítsa, így merev egységet hoz létre
A kialakítás eltérhet a képen láthatótól
A csúszókalapáccsal vagy ellentámasszal egyaránt használható.

Jellemző:

  • Csatlakozó menet: M10
  • Ellenállás [mm]: 1.36/1
  • Teljes szélesség [mm]: 26 mm
  • Teljes magasság [mm]: 26 mm
  • Teljes hossz [mm]: 109 mm
  • Csúszókalapács: 1.35/1A
  • Szélesség a lapok között [mm: 10 mm
  • Szélesítési tartomány (min./max.): 12-15
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs