• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Vliesscheibe WR-DC, 200 mm x 8 mm, A FIN

Artikel-Nr.: 7100182625
Netto: 4,20 €
  • Mindestbestellmenge: 1200 Stk.
  • Bestellschritt: 1200 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100182625
EAN / GTIN 04054596598188
Herstellernummer 7100182625

Beschreibung

Ausführung:

Provides a consistent finish
Does not alter the geometry of the workpiece

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Wear Resistant Vliesscheibe sorgt für ein gleichmäßiges Finish, ohne die Geometrie des Werkstücks zu verändern. Unsere verschleißfesten Scheiben sind nützlich zum Reinigen, Polieren und Finishen.

Merkmal:

Bietet ein gleichmäßiges FinishBietet ein gleichmäßiges Finish
Verändert nicht die Geometrie des Werkstücks
Ideal zum Reinigen, Polieren und Schlichten

Hinweis:

Ideal for cleaning, polishing and finishing