Scotch-Brite™ Wear Resistant Schijf WR-DC, 200 mm x 8 mm, A FIN

Artikelnummer: 7100182625
  • Minimale bestelhoeveelheid 1200 stuks
  • Stappen van de bestelling: 1200 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100182625
EAN/GTIN 04054596598188
Nummer fabrikant 7100182625

Omschrijving

Uitvoering:

Provides a consistent finish
Does not alter the geometry of the workpiece

Omschrijving:

Scotch-Brite™ Wear Resistant Schijven worden gebruikt voor het reinigen, polijsten en finishing.

Kenmerk:

Zal de vorm van het werkstuk niet veranderen
Gebruik voor het reinigen, finishing en licht ontbramen
Voor machinaal en manueel gebruik

Tip:

Ideal for cleaning, polishing and finishing