Scotch-Brite™ disco resistente al desgaste WR-DC, 200 mm x 8 mm, A FIN

Número de artículo: 7100182625
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 1200 Piezas
  • Pasos del pedido: 1200 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100182625
EAN / GTIN 04054596598188
Número del fabricante 7100182625

Descripción

Ejecución:

Provides a consistent finish
Does not alter the geometry of the workpiece

Descripción:

El disco resistente al desgaste Scotch-Brite™ se usa para conseguir un acabado uniforme sin alterar la geometría de la pieza de trabajo. Nuestros discos resistentes al desgaste son útiles para tareas de limpieza, pulido y acabado.

Característica:

Proporcionan un acabado uniforme.
No se modifica la geometría de la pieza de trabajo.
Ideal para limpieza, pulido y acabado

Nota:

Son ideales para realizar tareas de limpieza, pulido y acabado.