Disque Wear Resistant Scotch-Brite™, WR-DC, Ø200 mm x 8 mm, A FIN, 20/box,

Réf.: 7100182625
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 1200 Pièces
  • Etapes de la commande : 1200 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100182625
EAN / GTIN 04054596598188
Réf. fabricant 7100182625

Description

Exécution:

Provides a consistent finish
Does not alter the geometry of the workpiece

Description:

Le disque résistant à l'usure Scotch-Brite™ offre une finition homogène sans altérer la géométrie de la pièce usinée. Nos disques résistants à l'usure sont utiles pour le nettoyage, le polissage et la finition.

Caractéristique(s):

Finition homogène
Aucune altération de la géométrie de la pièce usinée
Idéal pour le nettoyage, le polissage et la finition
Possibilité d'empiler plusieurs disques pour gagner en surface de travail; le résultat obtenu est alors plus proche de celui d'une brosse.

Remarque(s):

Idéal pour le nettoyage, le polissage et la finition