Scotch-Brite™Disc Pad opěrný talíř odolný proti opotřebení WR-DC, 200 mm x 8 mm, A FIN

Artiklové číslo: 7100182625
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 1200 ks
  • K objednání po násobcích: 1200 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100182625
EAN / GTIN 04054596598188
Číslo výrobce 7100182625

Popis

Provedení:

Provides a consistent finish
Does not alter the geometry of the workpiece

Popis:

NetkanéDisc Pad opěrný talíře vyrobené z mimořádně pevné a odolné proti roztržení netkané textilie Scotch-Brite™ Wear Resistant, které vynikají zejména svou odolností v náročných aplikacích.

Charakteristika:

Zajišťuje rovnoměrný povrch a rovnoměrný povrch
Nemění geometrii obráběného dílce
Ideální pro čištění, leštění a dokončování

Poznámka:

Ideal for cleaning, polishing and finishing