• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Bristle Disc BD-ZB, weiß, 50,8 mm, P120

Artikel-Nr.: 7000061353
Netto: 9,44 €
  • Mindestbestellmenge: 40 Stk.
  • Bestellschritt: 40 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Satinierbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000061353
EAN / GTIN 04001895963100
Herstellernummer 7000061353
L-Nummer L51710 930

Beschreibung

Ausführung:

Einsatz auf Winkelschleifer ohne Zubehör (M14-Gewinde)
Arbeiten ohne Anpressdruck
Entrosten, Entlacken, Entfernen von Klebstoffresten oder anderen Oberflächenverunreinigungen
Speziell für plane Oberflächen
Schonendes, gleichmäßiges Finish besonders in feineren Körnungsbereichen

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Bristle Disc BD-ZB ist ein mit keramischen Schleifkörnern durchsetztes, Universalprodukt zum Reinigen von Oberflächen. Es kann direkt auf jedem Winkelschleifer mit M14-Gewinde montiert werden und erlaubt in einfacher Weise das Überblenden, Finishen, Entgraten und Polieren. Der Produktaufbau „aus einem Guss″ verhindert das Lösen von einzelnen Bestandteilen und macht die Bristle Disc dadurch wesentlich sicherer als herkömmliche Produkte.

Merkmal:

Höhere Arbeitssicherheit insbesondere gegenüber Drahtborsten

Hinweis:

Discs remove paint, stains, adhesives, weld burns, rust, heavy oxides and surface contaminants from large areas