Scotch-Brite™ ŠtětinovýDisc Pad opěrný talíř BD-ZB, 50,8 mm, P120

Artiklové číslo: 7000061353
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 40 ks
  • K objednání po násobcích: 40 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Satinovací kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000061353
EAN / GTIN 04001895963100
Číslo výrobce 7000061353
L-číslo L51710 930

Popis

Provedení:

Použití na úhlové brusky bez příslušenství (závit M14)
Práce bez kontaktního tlaku
Odstraňování rzi, odstraňování nátěrů, odstraňování zbytků lepidla nebo jiných povrchových nečistot
Zvláště pro ploché povrchy
Jemný, rovnoměrný povrch, zejména v jemnějších oblastech zrna

Popis:

Štětinové výrobky Scotch-Brite™ se vyznačují vysokou flexibilitou a odolností. Keramický brusný minerál vázaný v plastu zaručuje nejlepší výsledky broušení. Jedinečná konstrukce se přizpůsobí i vysoce profilovaným konturám, neucpává se a zajišťuje konzistentní povrchovou úpravu. Na rozdíl od drátěných kartáčů se jednotlivé dráty nemohou uvolnit a ohrozit uživatele. Čištění, míchání, odstraňování otřepů a leštění - za všech okolností štětinové výrobky Scotch-Brite™ nabízejí maximální bezpečnost práce, flexibilitu a životnost. Tip odborníka: Při používání dbejte na aplikační tlak. Pracujte s malým tlakem a nechte pracovat konec štětin. Stačí lehký kontakt s obrobkem. Příliš velký tlak výrazně snižuje životnost nástroje.

Charakteristika:

Vyšší bezpečnost práce, zejména ve vztahu k drátěným štětinám

Poznámka:

Discs remove paint, stains, adhesives, weld burns, rust, heavy oxides and surface contaminants from large areas