Scotch-Brite™ sörtekorong BD-ZB, fehér, 50,8 mm, P120

Cikkszám: 7000061353
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 40 darab
  • Rendelési lépések: 40 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szatináló kefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000061353
EAN / GTIN 04001895963100
Gyártó száma 7000061353
L-szám L51710 930

Leírás

Kivitel:

betét - sarokcsiszoló tartozékok nélkül (M14 szál)
Érintkezőnyomás nélkül működik
Rozsdamentesítés, festékeltávolítás, ragasztómaradvány eltávolítása vagy egyéb felületi szennyeződés
Különösen sík felületeken
Gyengéd, egyenletes felület, különösen finomabb szemcsés területeken

Leírás:

A Scotch-Brite™ BD-ZB sörtéjű vágókorong egy univerzális termék a kerámia csiszolószemcsékkel érintkező felületek tisztítására. Közvetlenül felszerelhető bármely M14 menettel rendelkező sarokcsiszolóra, és lehetővé teszi a könnyű keverést, befejezést, sorjázást és polírozást. Az „egyetlen öntvényből” készült termékszerkezet megakadályozza az egyes összetevők feloldódását, így a sörtéjű tárcsa sokkal biztonságosabb, mint a hagyományos termékek.

Jellemző:

Nagyobb munkabiztonság, különösen a drótsörtékhez képest

Figyelem:

Discs remove paint, stains, adhesives, weld burns, rust, heavy oxides and surface contaminants from large areas