Disque Bristle Scotch-Brite™ BD-ZB, 50.8 mm, P120

Réf.: 7000061353
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 40 Pièces
  • Etapes de la commande : 40 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Brosse à satiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000061353
EAN / GTIN 04001895963100
Réf. fabricant 7000061353
Article hors catalogue L51710 930

Description

Exécution:

Utilisation sur meuleuse meuleuse d ' angle sans accessoires (filetage M14)
Travail sans pression de contact
Dérouillage, décapage de la peinture, élimination des résidus de colle ou d'autres contaminants de surface.
Spécialement conçu pour les surfaces planes
Finition douce et uniforme, en particulier dans les zones à grain plus fin

Description:

Grain céramique et oxyde d’aluminium. Disque moulé avec pas de vis intégré M14. Diponible en grains : 50,80 et 120 en 115mm de diamètre.

Caractéristique(s):

Utilisation sur meuleuse d'angle sans accessoire (filetage M14)
Travail sans pression de contact
Finition douce et uniforme, en particulier dans les zones à grain fin
Sécurité de travail plus élevée, notamment par rapport aux poils métalliques

Remarque(s):

Discs remove paint, stains, adhesives, weld burns, rust, heavy oxides and surface contaminants from large areas