Execuţie:
Utilizare pe un polizor unghiular fără accesorii (M14 filet)
Funcționează fără presiune de contact
Îndepărtarea ruginei, îndepărtarea vopselei, îndepărtarea reziduurilor de adeziv sau a altor contaminanți de suprafață.
Mai ales pentru suprafețe plane
Finisaj delicat și uniform, în special în zonele cu granulație mai fină
Descriere:
Produsele Scotch-Brite™ Bristle oferă un grad ridicat de flexibilitate și durabilitate. Mineralul abraziv ceramic lipit în plastic garantează cele mai bune rezultate de șlefuire. Designul unic se adaptează, de asemenea, la contururile foarte profilate, nu se înfundă și asigură un finisaj consistent. Spre deosebire de perii de sârmă, niciun fir individual nu se poate desprinde și pune în pericol utilizatorul. Curățarea, amestecarea, debavurarea și lustruirea - în orice moment, produsele Scotch-Brite™ Bristle oferă siguranță maximă în lucru, flexibilitate și durată de viață. Sfat de expert: Când îl utilizați, acordați atenție presiunii de aplicare. Lucrați cu puțină presiune și lăsați capătul cu peri să lucreze. Este suficient un contact ușor cu piesa de prelucrat. O presiune prea mare va reduce drastic durata de viață a sculei.
Caracteristică:
Se utilizează pe polizoare unghiulare fără accesorii (filet M14)
Lucrul fără presiune de contact
Desprăfuire, decapare a vopselelor, îndepărtarea reziduurilor de adeziv sau a altor contaminanți de suprafață.
În special pentru suprafețe plane
Finisare delicată, uniformă, în special în gamele de granulație mai fine
Siguranță mai mare la locul de muncă, în special în comparație cu perii de sârmă
Notă:
Discs remove paint, stains, adhesives, weld burns, rust, heavy oxides and surface contaminants from large areas